創アンド遊
スクール電卓 6個
小学生が使う初めての電卓
計算式が見える
かっこ計算ができる
部分訂正ができる
2電源:ソーラー&電池
便利な12桁
付属品
取扱説明書
材質
ABS(本体)
質量(g)
約100
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×143×28
使用電源
太陽電池、ボタン電池(L1131または同規格のもの テスト用付属)
内容量
1組(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09247239
313-BL*6
ブルー
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09247248
313-PK*6
ピンク
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください