曜日別特売

HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック - イマダ

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。
三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。
ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。

用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約190最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254589HT-DC-6.5-SUS
25,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする