TONE(トネ/旧:前田金属工業)
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)
コンビネーションスパナのセットです。
整理用の樹脂トレーがついています。
トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容
コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24
サイズ
インチ
表面処理
鏡面梨地
先端形状
スパナ、12角めがね
質量(g/個)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09254029
CSB80C
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください