曜日別特売

コンビネーションスパナセット

コンビネーションスパナセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

コンビネーションスパナのセットです。
整理用の樹脂トレーがついています。
トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g/個)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253995CS80Cミリ800コンビネーションスパナ:CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-17/CS-19
11,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
09254011CS101Cミリ1000コンビネーションスパナ:CS-5.5/CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-17/CS-19
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
09254020CS120Cミリ1500コンビネーションスパナ:CS-5.5/CS-07/CS-08/CS-10/CS-12/CS-13/CS-14/CS-15/CS-17/CS-19/CS-21/CS-22
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする