曜日別特売

ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)

ヘキサゴンビットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用サイズミリ先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※凹タイプのラチェットハンドルで使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253968HBIT3099.5(3/8)326×96×37240
8,100
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
09253977HBIT41212.7(1/2)396×91×67710
16,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする