SUGICO(スギコ)
引出レール(2本1組)
ステンレス製で耐食性に優れています。
2段引のスライドレールです。
レールの脱着ができます。
材質
【ベアリング】ナイロン
段数
2
材質(レール)
ステンレス(SUS430)
注意
※本商品は1セット(2本)単位での販売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09260338
TO-9100/12
1個
197
305
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260347
TO-9100/18
1セット(2本)
345
455
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260356
TO-9100/20
1セット(2本)
397
505
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260365
TO-173/400
1セット(2本)
300
400
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260381
TO-173/450
1セット(2本)
350
450
¥
2,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260390
TO-173/600
1セット(2本)
500
600
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260399
TO-173N
1セット(2本)
368
450
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください