曜日別特売

真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series

真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series - SMC真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series - SMC

クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
貼り付き防止溝により耐久性が向上
食品製造業界向機器 HF3A- Series

材質(アダプター)ステンレス鋼取付け方法軸方向アダプタRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)内容量1個
関連資料:カタログ(6.97MB)
注意
※アダプタ付き
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09265676HF3A-ZP3FS-T40ZJMS-AG03おねじ(G3/8)
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
09265685HF3A-ZP3FS-T40ZJMS-AG04おねじ(G1/2)
5,560
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする