日曜大工のこぎり ST 210ミリ

日曜大工のこぎり ST 210ミリ - 角利(角利産業)

誰でも気軽に購入できる日曜大工用鋸です。
日曜大工から、不要な大型商品(木製ベットや木製ソファーなど)の切断に使えるマルチな鋸です。
本目立済みですのでこのまま使用することができます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース全長(mm)537刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤材質(刃)炭素鋼SK-5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0928013941536
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする