曜日別特売

オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用

オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用 - 山金工業オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用 - 山金工業

山金工業製ロール材スタンド縦置きタイプ専用のアースです。
アースをロール材スタンド縦置きタイプに取り付け、設置させることで、本体の帯電防止ができます。
静電気を嫌う梱包の作業現場におすすめです。
アースのコード長は1.5mです。

用途ロール材スタンド縦置きタイプの帯電防止にコード長さ(m)【アースコード】1.5内容量1本
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09279430RS-E
1,000
599
659(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする