曜日別特売

オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用

オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 - 山金工業

山金工業製コンビニワゴン用の取っ手(ハンドル)セットが登場!
コンビニワゴンに取っ手を追加することで、ワゴンを手で保持しやすく、安定した移動が可能になります。
取っ手はワゴンの奥行き方向に取り付け用です。
山金工業製コンビニワゴンの奥行きサイズに対応した、奥行400mm用と奥行500mm用があります。
山金工業製色彩ワゴンにもご使用いただけます。

用途コンビニワゴンを頻繁に移動して使用する場合に。高さ(mm)40材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)102.5色(本体)パールピンク(ブラケット塗装色)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
取扱説明書:(0.33MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09279640WC4H-P0.6409
10,400
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09279649WC5H-P0.7509
11,100
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする