山金工業
オプション/傾斜天板タイプ専用コボレ止め_間口用(1本入)
山金工業製ワークテーブル傾斜天板タイプ専用のコボレ止めです。
衣料品の検品時に衣類の落下や細かなパーツの落下、紛失を防ぎます。
天板面からの立ち上がり寸法は19.7mmです。
用途
作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
75
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
27
間口(mm)
1648
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09279439
KD-K18
¥
5,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500