オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用

オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 - 山金工業

作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。
山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!
サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。
コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。
多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。
さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。
「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、
「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。

用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。高さ(mm)195材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)80均等耐荷重(kg)8色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:(1.71MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※ワークテーブル昇降タイプ・折りたたみタイプ・フライトタイプ・ステンレスワークテーブルには取り付け不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09279491SHD-1500-BK本体天板サイズ(mm):W15005.11254
14,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09279500SHD-1800-BK本体天板サイズ(mm):W18006.31554
14,900
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする