セーフラン安全用品
【日本製】使い捨て紙枕カバー(ひも付)
用途
診察室、エステサロンや漫画喫茶等でお使いいただいています。
仕様
ひも付き
材質
純白紙
寸法(mm)
390×360
色
ホワイト
表面
エンボス加工
注意
※使い捨て使用を前提とした商品となります。
※製品は個別包装されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280017
C0093-1K
1ケース(1000枚)
¥
16,000
¥
14,380
¥
15,818
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09280026
C0093-3K
1ケース(3000枚)
¥
34,000
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません