曜日別特売

オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用

オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 - 山金工業オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 - 山金工業オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 - 山金工業オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 - 山金工業オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 - 山金工業オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 - 山金工業

山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。
作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!
移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。

用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在ストッパー無し4個入数1台分内容量1セット
取扱説明書:(0.6MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。

※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。
※150シリーズ高さ調整タイプにはご使用いただけません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09279938SUC-900150/LABシリーズ:本体天板サイズD900用5.9
31,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09279947SUC-750150/LABシリーズ:本体天板サイズD750用5.2
30,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09279956SUC-600150/LABシリーズ:本体天板サイズD600用4.5
30,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする