曜日別特売

ロール材スタンド_縦置きタイプ

ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ - 山金工業

気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!
気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。
独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!
・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。
・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。
・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。
・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。
・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。
引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。
【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。幅(mm)【ロール材】L480~1210まで質量(kg)20直径(Φmm)【ロール材】550まで高さ(mm)1917(ロール材交換時)材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)580間口(mm)748材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個巻き芯内径(mm)Φ32以上必要色(本体)シルキーホワイト搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)内容量1台
取扱説明書:(2.65MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※シート押えや芯棒はゆっくり操作し、指を挟まないよう注意してください。
※コアレスタイプはご使用になれません。
※カッターは内臓式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09279421RS-TA1200
131,800
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする