中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ

中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業

25mmピッチで取付高さを変更できる半面の中間棚板と、足元にも位置固定の半面棚板付きで収納に便利な中量作業台です。
軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業用におすすめです。
色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。
木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。
天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。
表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分け作業等におすすめです。
汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。
さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。
中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
足元に半面棚板1枚付:※足元用の半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。

用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)900材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)材質(天板)メラミン化粧板均等耐荷重(kg)500アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きグリーン購入法適合総耐荷重(kg)500内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09271617SJMH-960TS1-MG27.3600900木目柄グリーン
73,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271626SJMH-975TS1-MG32.8750900木目柄グリーン
84,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271635SJMH-1260TS1-MG34.26001200木目柄グリーン
84,450
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271651SJMH-1275TS1-MG407501200木目柄グリーン
92,400
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271660SJMH-1560TS1-MG39.66001500木目柄グリーン
94,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271669SJMH-1575TS1-MG46.37501500木目柄グリーン
106,250
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271678SJMH-1590TS1-MG53.39001500木目柄グリーン
114,200
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271687SJMH-1860TS1-MG45.46001800木目柄グリーン
102,800
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271696SJMH-1875TS1-MG53.67501800木目柄グリーン
117,550
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271705SJMH-1890TS1-MG61.59001800木目柄グリーン
126,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271721SJMH-960TS1-MI27.3600900木目柄アイボリー
73,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271730SJMH-975TS1-MI32.8750900木目柄アイボリー
84,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271739SJMH-1260TS1-MI34.26001200木目柄アイボリー
84,450
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271748SJMH-1275TS1-MI407501200木目柄アイボリー
92,400
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271757SJMH-1560TS1-MI39.66001500木目柄アイボリー
94,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271766SJMH-1575TS1-MI46.37501500木目柄アイボリー
106,250
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271775SJMH-1590TS1-MI53.39001500木目柄アイボリー
114,200
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271791SJMH-1860TS1-MI45.46001800木目柄アイボリー
102,800
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271800SJMH-1875TS1-MI53.67501800木目柄アイボリー
117,550
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271809SJMH-1890TS1-MI61.59001800木目柄アイボリー
126,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271818SJMH-960TS1-II27.3600900アイボリーアイボリー
73,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271827SJMH-975TS1-II32.8750900アイボリーアイボリー
84,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271836SJMH-1260TS1-II34.26001200アイボリーアイボリー
84,450
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271845SJMH-1275TS1-II407501200アイボリーアイボリー
92,400
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271861SJMH-1560TS1-II39.66001500アイボリーアイボリー
94,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271870SJMH-1575TS1-II46.37501500アイボリーアイボリー
106,250
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271879SJMH-1590TS1-II53.39001500アイボリーアイボリー
114,200
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271888SJMH-1860TS1-II45.46001800アイボリーアイボリー
102,800
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271897SJMH-1875TS1-II53.67501800アイボリーアイボリー
117,550
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09271906SJMH-1890TS1-II61.59001800アイボリーアイボリー
126,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする