曜日別特売

IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMC

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)
取付け・後付け簡単!
密接設置可能

用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位単位切り替え機能付適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.19MB)
注意
※単位切換機能付の場合、新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格流量(L/min)
出力仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09268659PFUW760-L1N-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268677PFUW760-L2N-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268695PFUW760-L3N-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268720PFUW760-L4N-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268738PFUW711-L1N-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268756PFUW711-L2N-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268781PFUW711-L3N-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268799PFUW711-L4N-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268817PFUW760-L1Q対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268835PFUW760-L2Q対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268860PFUW760-L3Q対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268878PFUW760-L4Q対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268896PFUW711-L1Q対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268921PFUW711-L2Q対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268939PFUW711-L3Q対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268957PFUW711-L4Q対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
09268975PFUW760-L1-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269000PFUW760-L2-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269018PFUW760-L3-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269036PFUW760-L4-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269061PFUW711-L1-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269079PFUW711-L2-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269097PFUW711-L3-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269115PFUW711-L4-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269140PFUW760-L1対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269158PFUW760-L2対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269176PFUW760-L3対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269201PFUW760-L4対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269219PFUW711-L1対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269237PFUW711-L2対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269255PFUW711-L3対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269280PFUW711-L4対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269298PFUW760-L1N対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269316PFUW760-L2N対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269341PFUW760-L3N対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269359PFUW760-L4N対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269377PFUW711-L1N対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269395PFUW711-L2N対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269420PFUW711-L3N対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269438PFUW711-L4N対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269456PFUW760-L1Q-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269481PFUW760-L2Q-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269499PFUW760-L3Q-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269517PFUW760-L4Q-A対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269535PFUW711-L1Q-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269560PFUW711-L2Q-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269578PFUW711-L3Q-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
09269596PFUW711-L4Q-A対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする