曜日別特売

IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMC

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)
取付け・後付け簡単!
密接設置可能

用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位SI単位固定適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.19MB)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格流量(L/min)
出力仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09268668PFUW760-L1N-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268686PFUW760-L2N-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268711PFUW760-L3N-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268729PFUW760-L4N-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268747PFUW711-L1N-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268765PFUW711-L2N-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268790PFUW711-L3N-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268808PFUW711-L4N-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
86,680
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268826PFUW760-L1Q-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268851PFUW760-L2Q-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268869PFUW760-L3Q-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268887PFUW760-L4Q-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268905PFUW711-L1Q-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268930PFUW711-L2Q-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268948PFUW711-L3Q-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
87,400
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
09268991PFUW760-L1-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269009PFUW760-L2-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269027PFUW760-L3-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269045PFUW760-L4-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269070PFUW711-L1-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269088PFUW711-L2-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269106PFUW711-L3-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269131PFUW711-L4-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
88,880
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269149PFUW760-L1-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269167PFUW760-L2-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269185PFUW760-L3-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269210PFUW760-L4-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269228PFUW711-L1-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269246PFUW711-L2-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269271PFUW711-L3-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269289PFUW711-L4-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
85,970
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269307PFUW760-L1N-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269325PFUW760-L2N-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269350PFUW760-L3N-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269368PFUW760-L4N-M対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269386PFUW711-L1N-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269411PFUW711-L2N-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269429PFUW711-L3N-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269447PFUW711-L4N-M対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)なし
83,770
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269465PFUW760-L1Q-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269490PFUW760-L2Q-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269508PFUW760-L3Q-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269526PFUW760-L4Q-MA対応配管径:A呼称:15A,B呼称:1/2"(範囲)0~60OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269551PFUW711-L1Q-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:-校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269569PFUW711-L2Q-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
09269587PFUW711-L3Q-MA対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"(範囲)0~100OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)校正証明書付
90,310
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする