静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。
天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。
ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。
足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)で収納スペースが広く便利です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】
・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。
・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |