曜日別特売

中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業

25mmピッチで取付高さを変更できる半面の中間棚板と、足元にも位置固定の半面棚板付きで収納に便利な中量作業台です。
軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業用におすすめです。
色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立にもおすすめです。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。
中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
足元に半面棚板1枚付:※足元用の半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。

用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)900材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート均等耐荷重(kg)500アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きグリーン購入法適合総耐荷重(kg)500内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09273419SJRH-960TS1-GI27.8600900グリーンアイボリー
76,850
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273428SJRH-975TS1-GI33.4750900グリーンアイボリー
90,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273437SJRH-1260TS1-GI34.86001200グリーンアイボリー
91,150
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273446SJRH-1275TS1-GI40.87501200グリーンアイボリー
100,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273455SJRH-1560TS1-GI40.46001500グリーンアイボリー
100,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273471SJRH-1575TS1-GI47.27501500グリーンアイボリー
113,850
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273480SJRH-1590TS1-GI54.49001500グリーンアイボリー
124,800
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273489SJRH-1860TS1-GI46.26001800グリーンアイボリー
106,500
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273498SJRH-1875TS1-GI54.77501800グリーンアイボリー
123,150
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273507SJRH-1890TS1-GI62.89001800グリーンアイボリー
132,200
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273516SJRH-960TS1-GG27.8600900グリーングリーン
76,850
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273525SJRH-975TS1-GG33.4750900グリーングリーン
90,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273541SJRH-1260TS1-GG34.86001200グリーングリーン
91,150
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273550SJRH-1275TS1-GG40.87501200グリーングリーン
100,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273559SJRH-1560TS1-GG40.46001500グリーングリーン
100,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273568SJRH-1575TS1-GG47.27501500グリーングリーン
113,850
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273577SJRH-1590TS1-GG54.49001500グリーングリーン
124,800
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273586SJRH-1860TS1-GG46.26001800グリーングリーン
106,500
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273595SJRH-1875TS1-GG54.77501800グリーングリーン
123,150
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273611SJRH-1890TS1-GG62.89001800グリーングリーン
132,200
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273620SJRH-960TS1-II27.8600900アイボリーアイボリー
76,850
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273629SJRH-975TS1-II33.4750900アイボリーアイボリー
90,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273638SJRH-1260TS1-II34.86001200アイボリーアイボリー
91,150
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273647SJRH-1275TS1-II40.87501,200アイボリーアイボリー
100,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273656SJRH-1560TS1-II40.46001500アイボリーアイボリー
100,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273665SJRH-1575TS1-II47.27501500アイボリーアイボリー
113,850
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273681SJRH-1590TS1-II54.49001500アイボリーアイボリー
124,800
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273690SJRH-1860TS1-II46.26001800アイボリーアイボリー
106,500
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273699SJRH-1875TS1-II54.77501800アイボリーアイボリー
123,150
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09273708SJRH-1890TS1-II62.89001800アイボリーアイボリー
132,200
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする