曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業

弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!作業する方の身長やワークに併せて高さの調整ができる軽量作業台、基本タイプ
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さの調整が可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。
【高さ調整範囲3タイプ】・高さ401~高さ576mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。
天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。
また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。
電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。
スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。

用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09276770SURAL-960-GYW18.6401~576600900
57,550
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276779SURAL-1260-GYW22.1401~5766001200
66,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276788SURAL-1275-GYW25.2401~5767501200
77,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276797SURAL-1560-GYW25.8401~5766001500
78,950
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276806SURAL-1575-GYW29.5401~5767501500
87,650
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276815SURAL-1860-GYW29.3401~5766001800
82,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276831SURAL-1875-GYW33.6401~5767501800
93,600
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276840SURAL-1890-GYW37.9401~5769001800
97,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276849SURA-960-GYW21600~900600900
58,050
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276858SURA-1260-GYW24.5600~9006001200
66,900
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276867SURA-1275-GYW27.6600~9007501200
78,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276876SURA-1560-GYW28.2600~9006001500
79,450
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276885SURA-1575-GYW31.9600~9007501500
88,150
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276901SURA-1860-GYW31.7600~9006001800
83,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276910SURA-1875-GYW36600~9007501800
94,100
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276919SURA-1890-GYW40.3600~9009001800
97,800
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276928SURAH-960-GYW22.7900~1200600900
61,250
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276937SURAH-1260-GYW26.2900~12006001200
70,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276946SURAH-1275-GYW29.4900~12007501200
81,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276955SURAH-1560-GYW29.9900~12006001500
82,650
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276971SURAH-1575-GYW33.7900~12007501500
91,350
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276980SURAH-1860-GYW33.4900~12006001800
86,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276989SURAH-1875-GYW37.8900~12007501800
97,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09276998SURAH-1890-GYW42.3900~12009001800
100,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする