曜日別特売

軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015

軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 - 山金工業

弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!
3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。
ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。
均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。
天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。
天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。
また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。
電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。
スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。
脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。

用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。付属品昇降用ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※昇降時の均等耐荷重は100kgです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09277725SSRS-1275A-GYW60.37501200
399,500
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277741SSRS-1575A-GYW67.57501500
416,800
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277750SSRS-1875A-GYW74.67501800
427,100
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277759SSRS-1890A-GYW79.69001800
433,300
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする