曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業

弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く楽にできる作業台!
軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。
固定時はキャスターが地面に設置しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。
天板を持ち上げるだけで移動式に切り替えができ、女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。
天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。
また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。
電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。
スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。
独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。

用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーキャスター種類自在ストッパー無し4個均等耐荷重(kg)150(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150(固定時)色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。

※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09278416SURU-960-GYW21740600900
71,050
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278425SURU-1260-GYW24.97406001200
79,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278441SURU-1275-GYW28.67407501200
91,600
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278450SURU-1560-GYW28.67406001500
92,450
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278459SURU-1575-GYW32.97407501500
101,650
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278468SURU-1860-GYW32.17406001800
96,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278477SURU-1875-GYW377407501800
107,600
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278486SURU-1890-GYW41.87409001800
113,500
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278495SURUH-960-GYW23.4950600900
73,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278511SURUH-1260-GYW26.99506001200
81,900
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278520SURUH-1275-GYW30.89507501200
93,600
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278529SURUH-1560-GYW30.69506001500
94,450
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278538SURUH-1575-GYW35.19507501500
103,650
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278547SURUH-1860-GYW34.19506001800
98,300
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278556SURUH-1875-GYW39.29507501800
109,600
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278565SURUH-1890-GYW44.49509001800
115,700
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする