曜日別特売

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業

弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ
軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。
天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。
また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。
電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。
スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。
4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。
独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。

用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09277935SURC-960-GYW18.9828600900
48,850
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277951SURC-1260-GYW22.48286001200
57,700
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277960SURC-1275-GYW25.48287501200
68,900
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277969SURC-1560-GYW26.18286001500
70,250
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277978SURC-1575-GYW29.78287501500
78,950
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277987SURC-1860-GYW29.68286001800
74,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277996SURC-1875-GYW33.88287501800
84,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278005SURC-1890-GYW37.98289001800
90,200
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278021SURHC-960-GYW20.91038600900
50,850
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278030SURHC-1260-GYW24.410386001200
59,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278039SURHC-1275-GYW27.610387501200
70,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278048SURHC-1560-GYW28.110386001500
72,250
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278057SURHC-1575-GYW31.910387501500
80,950
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278066SURHC-1860-GYW31.610386001800
76,100
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278075SURHC-1875-GYW3610387501800
86,900
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09278091SURHC-1890-GYW40.510389001800
92,400
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする