曜日別特売
モノタロウ

回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ

回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)

用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。引火性のある物の近くで使用しないでください。
※高温多湿や直射日光が当たる場所で保管しないでください。変形や破損の原因となります。
※モップの柄を垂直に立てる際は、モップ部分を足で抑えるなどして、柄を垂直に強く傾ける仕様となっております。
※柄のつなぎ目が緩むことがあります。使用前に緩みがないか確認してから使用ください。
※使用前に排水用のキャップがしっかり取付けられていることを確認してから使用してください。
※洗浄中・脱水中はモップに触らないでください。
※モップ部分のゴミはこまめ取り除いてください。
※引火性のある物、ガラスやビンの破片などの鋭利な物の拭き取りに使用しないでください。
※傷が付きやすい素材、高価な物には使用しないでください。
※ご使用時は水平な場所で行ってください。
※製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※分解、改造、修理はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899009-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 床掃除

フローリングを雑巾がけしています。水で雑巾を絞る手が、冷たい。回転モップの水の切れ良く。また、力も掛けやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする