VOODOORIDE ナノテクノロジーシーラント

VOODOORIDE ナノテクノロジーシーラント - VOODOORIDE

繰り返されるカーケアで、いつの間にか増えてしまう磨き傷。塗装面を永く美しく保つ為に少しでも磨き傷は減らしたい。そんなオーナー様のリクエストにお応えして、ナノテクノロジーシーラントが生まれました。特別な技術は必要なく簡単に施工ができます。磨き傷対策を初め、美観向上や防汚性能において、大変お役に立てるコーティング剤となっています。

効果
シラン有機ポリマーによるコーティング保護(6~12ヶ月間の防汚効果)
施工面の耐スクラッチ、耐摩耗性向上
スーパーハイグロスフィニッシュ
超疎水性被膜(水滴跡が形成されづらい)
磨き傷を隠蔽する効果
UVカット効果
帯電防止効果
適合ボディ・窓・ホイール・モール・バンパー・ヘッドライト・レンズ対象ウレタン塗装面、アクリル塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品(※1)、チタン製品、マット塗装面、ステッカー類、ラッピングシート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(340g)
注意
※内装にはお使いいただけません。
※1クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09280175VR8012
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする