イマダ
X軸スライドステージ
計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。
サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。
センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途
XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
仕様
移動可能距離(mm):70
質量(kg)
約 1.9
最大使用荷重(N)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09285285
XST-500N
¥
71,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください