曜日別特売

高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ - イマダ

機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。
最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。
圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。
止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。

付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
目盛
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09280270PSH-500N-100 等分500
143,000129,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280279PSH-1000N-100 等分1000
143,000129,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280288PSH-2000N-100 等分2000
143,000129,800
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280297PSH-3000N-120 等分3000
173,000169,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72188798PSH-3000N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)120 等分3000
173,000169,800
139,800
アウトレット
153,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする