イマダ
高荷重用端子固定治具
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。
直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
径(Φmm)
【サンプル】4~12(端子内径)
本体質量(g)
約 315
クランプ
ネジ止め式
取付ねじ
M10
最大使用荷重(N)
5000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09285258
CH-5000N
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください