イマダ
デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)
デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。
測定値の印刷を可能にします。
仕様
外部機器:ミツトヨデジマチック
プリンタ
対応機種
ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/S
用途
CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。
長さ(m)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280191
CB-308
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください