イマダ
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約3
精度
eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
最小分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280577
eCLFX-50N
50N
0.01N
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280586
eCLFX-500N
500N
0.1N
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください