イマダ
フランジ型トルクロードセル
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)
質量(g)
約 63
ケーブル長(m)
約 2
精度
±1.2%F.S. 以内
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
約 200%
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09284881
eTFX-5N
5N-m
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284890
eTFX-10N
10N-m
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください