曜日別特売

圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ

圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ - イマダ
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レンジ
最小分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09284497eSW1-100N約 200100N0.1N
68,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284506eSW1-200N約 200200N0.1N
68,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284515eSW1-500N約 200500N0.1N
68,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284531eSW1-1000N約 2001000N1N(0.001kN)
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284540eSW1-2000N約 2002000N1N(0.001kN)
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284549eSW1-5000N約 3005000N1N(0.001kN)
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする