曜日別特売

圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)

圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) - イマダ
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09284436SW1-100N-0C約 200M6100
63,000
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284445SW1-200N-0C約 200M6200
63,000
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284461SW1-500N-0C約 200M8500
63,000
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284470SW1-1000N-0C約 200M81000
63,000
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284479SW1-2000N-0C約 200M102000
63,000
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284488SW1-5000N-0C約 300M105000
63,000
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする