電動計測スタンド MH2 シリーズ

電動計測スタンド MH2 シリーズ - イマダ電動計測スタンド MH2 シリーズ - イマダ

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。
速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。

用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)消費電力(W)50制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
最大長(mm)
荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285231MH2-500N取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、チ、ャック取付板、保証書約 14サンプル:約 245500
285,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285240MH2-500N-S取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、チ、ャック取付板、保証書約 14サンプル:約 245500
373,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285249MH2-500N-FA取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、チ、ャック取付板、保証書約 14サンプル:約 245500
411,500
409,800
450,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285836MH2-2500N取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、アタッチメント取付板(GF-2)、保証書27サンプル:約 3402500
550,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285845MH2-2500N-S取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、アタッチメント取付板(GF-2)、保証書27サンプル:約 3402500
638,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285861MH2-2500N-FA取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、アタッチメント取付板(GF-2)、保証書27サンプル:約 3402500
627,500
619,800
681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500~/税込¥6,050~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする