曜日別特売

電動計測スタンド MX シリーズ

電動計測スタンド MX シリーズ - イマダ

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。
測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。
測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。

用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
最高高さ(mm)
速度
荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285039MX-500N-LGF-1(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 13サンプル:約 23510-300mm/min500
307,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285048MX-500N-SGF-1(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 13サンプル:約 23510-300mm/min500
325,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285057MX-500N-L-SGF-1(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 13サンプル:約 23510-300mm/min500
429,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285066MX-500N-EGF-1(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 13サンプル:約 23510-300mm/min500
308,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285075MX-500N-L-EGF-1(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 13サンプル:約 23510-300mm/min500
372,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285565MX-1000NGF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 24サンプル:約 4208-240mm/min、1000
315,000
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285581MX-1000N-LGF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 24サンプル:約 4208-240mm/min、1000
397,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285590MX-1000N-SGF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 24サンプル:約 4208-240mm/min、1000
437,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285599MX-1000N-L-SGF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 24サンプル:約 4208-240mm/min、1000
543,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285608MX-1000N-EGF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 24サンプル:約 4208-240mm/min、1000
380,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285617MX-1000N-L-EGF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約 24サンプル:約 4208-240mm/min、1000
462,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500~/税込¥6,050~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする