電動計測スタンド MX2 シリーズ

電動計測スタンド MX2 シリーズ - イマダ電動計測スタンド MX2 シリーズ - イマダ電動計測スタンド MX2 シリーズ - イマダ電動計測スタンド MX2 シリーズ - イマダ電動計測スタンド MX2 シリーズ - イマダ

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。
速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。

用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
最高高さ(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285091MX2-500NGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
265,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285100MX2-500N-LGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
320,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285109MX2-500N-2LGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
390,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285118MX2-500N-SGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
347,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285127MX2-500N-L-SGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
442,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285136MX2-500N-FAGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
391,500
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285145MX2-500N-L-FAGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
455,500
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285161MX2-500N-2L-FAGF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1850サンプル:約235500
542,500
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285626MX2-1000NGF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1950サンプル:約3001000
395,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285635MX2-1000N-LGF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1950サンプル:約3001000
455,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285651MX2-1000N-SGF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1950サンプル:約3001000
517,000
509,800
560,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285660MX2-1000N-L-SGF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1950サンプル:約3001000
601,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285669MX2-1000N-FAGF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1950サンプル:約3001000
536,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285678MX2-1000N-L-FAGF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約1950サンプル:約3001000
609,500
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285730MX2-2500NGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約26150サンプル:約3202500
420,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285739MX2-2500N-LGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約26150サンプル:約3202500
483,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285748MX2-2500N-SGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約26150サンプル:約3202500
542,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285757MX2-2500N-L-SGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約26150サンプル:約3202500
629,000
619,800
681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285766MX2-2500N-FAGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約26150サンプル:約3202500
561,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285775MX2-2500N-L-FAGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具約26150サンプル:約3202500
637,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285791MX2-5000NGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、イエローキャップ、運搬用ハンドル約51150サンプル:約3805000
850,000
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285800MX2-5000N-EXTGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、イエローキャップ、運搬用ハンドル約51150サンプル:約3805000
973,000
969,800
1,066,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285809MX2-5000N-FAGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、イエローキャップ、運搬用ハンドル約51150サンプル:約3805000
945,000
939,800
1,033,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09285818MX2-5000N-EXT-FAGF-2(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、イエローキャップ、運搬用ハンドル約51150サンプル:約3805000
1,068,000
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500~/税込¥6,050~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする