曜日別特売

円柱プローブ

円柱プローブ - イマダ円柱プローブ - イマダ円柱プローブ - イマダ

ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。
小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)

用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
質量(g)
外径D(Φmm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286475FR-EC-3Jポリアセタール外観:A2接触面:350
7,100
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
09286491FR-EC-3Sステンレス外観:A11接触面:3100
4,100
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
09286500FR-EC-5Jポリアセタール外観:A2接触面:550
7,100
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
09286509FR-EC-5Sステンレス外観:A13接触面:5100
4,100
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
09286518FR-EC-8Jポリアセタール外観:B4接触面:850
3,900
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
09286527FR-EC-10Jポリアセタール外観:B4接触面:1050
3,900
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
09286536FR-EC-12.7Jポリアセタール外観:B6接触面:12.750
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09286545FR-EC-15Jポリアセタール外観:B9接触面:1550
3,900
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする