イマダ
円錐プローブ
野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。
先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
用途
FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
外径D(Φmm)
寸法(高さ)
先端角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09286439
FR-ES60-20J
ポリアセタール
3
20
22.5
60
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
09286561
FR-ES45-20J
ポリアセタール
4
20
29.1
45
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
09286570
FR-ES45-30J
ポリアセタール
13
30
41.2
45
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
09286579
FR-ES60-20S
ステンレス
19
20
22.5
60
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
09286588
FR-ES60-30J
ポリアセタール
10
30
31
60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください