曜日別特売

クサビプローブ

クサビプローブ - イマダクサビプローブ - イマダクサビプローブ - イマダクサビプローブ - イマダ

サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。
プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。

用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重
寸法(高さ)
先端角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286457FR-KS60-2030Jポリアセタール10502260
8,200
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
09286658FR-KS45-2030Jポリアセタール12502945
9,300
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
09288015FR-KS45-2030Sステンレス701002945
16,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288031FR-KS60-2030Sステンレス531002260
16,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする