曜日別特売

マッスルキット

マッスルキット - イマダ

腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。
アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。
ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。
測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。

単位
N(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbf
の取り扱いもございます。)
付属品ハンドル、6 種のアタッチメントパッド、キャリングケース、検査成績書、安全キャップ精度±0.3%F.S.表示針式本体質量(kg)約 1.1最大荷重(N)750内容量1台
注意
※本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を
※保証するものではありません。
※本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
※本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
※計測軸に、許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損(オーバー
※ロード)する原因となりますので、ご注意ください。
※急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286676RFB-750N
95,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする