曜日別特売

スタンドオプションケーブル (MX-ZP/Z2接続用)

スタンドオプションケーブル (MX-ZP/Z2接続用) - イマダ

デジタルフォースゲージZP/Z2シリーズと電動スタンドMXシリーズ、またPCとのRS232C接続を同時に行うケーブルです。
オーバーロード(センサーへの過負荷)防止(*)や荷重値による測定動作のコントロール機能を有効化できます。*オーバーロードの完全防止を保証するものではありません。

用途CB-504はフォースゲージZP/Z2シリーズに対応し、計測スタンドMXシリーズのオーバーロード保護や荷重コントロールなどオプション機能を有効化し、PCとのRS232C通信も同時に可能にするケーブルです。仕様外部機器:電動計測スタンド、MX シリーズ、MH シリーズ、長さ(m)約 1.2、(ゲージ側)、約 2、(PC 側) 、対応機種ZP、Z2 、内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285967CB-504
12,000
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする