イマダ
ニードル引き抜き試験治具
注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。
直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。
JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
付属品
アタッチメントアダプタEJ6-1000N
長さ(mm)
測定可能針:10以上
質量(g)
フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)
針径(Φmm)
測定可能:0.3~2.0
取付ネジ径
M6
最大使用荷重(N)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287367
MED-NPT-200N
200
¥
55,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください