曜日別特売

剥離試験用粘着テープガイド

剥離試験用粘着テープガイド - イマダ

剥離試験用治具のステンレスパネルに、粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。
剥離方向に対して平行にサンプルを貼り付けることができ、より正確な剥離力の測定が可能です。
繰り返し同じ位置にサンプルを貼り付けられるため、測定効率が向上します。
ガイドの位置を調整することで、幅50mmまでのサンプルに対応可能です。

用途GRP-50は剥離試験用治具に粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。正確な位置に繰り返しサンプルを貼り付けられるため、測定の正確性向上、効率化が図れます。仕様●最大サンプル幅:50mm●対応モデル:P90-200N、P90-200N-EZ、P180-200N、SSP-1608、本体質量(g)約 300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286220GRP-50
12,500
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする