曜日別特売

キャップクランプ治具

キャップクランプ治具 - イマダキャップクランプ治具 - イマダキャップクランプ治具 - イマダキャップクランプ治具 - イマダ

円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。
化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。
用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。

用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。最大荷重(N)100取付ネジ径M6内容量1台
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大荷重(N)
材質
質量(g)
クランプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286850CCJ-100N100固定ピン:ウレタン約 250Φ7~50
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09286859CCJ-100N-01100固定ピン:ステンレス300Φ7~50
42,500
40,980
45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09286868CCJ-100N-02100固定ピン:ウレタン約 260Φ7~50
48,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09286877CCJW-100N100固定ピン:ウレタン330Φ10~100
61,000
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09286886CCJW-100N-01100固定ピン:ステンレス380Φ10~100
58,500
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09286895CCJW-100N-02100固定ピン:ウレタン340Φ10~100
64,000
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする