イマダ
フィルムチャック(小)
包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途
FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
仕様
開き幅:3
材質
チャック部:アルミ
質量(g)
18
寸法
横幅:20
耐荷重(N)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287970
FR-FC-21
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください