曜日別特売

小型マルチ計測スタンド MS シリーズ

小型マルチ計測スタンド MS シリーズ - イマダ小型マルチ計測スタンド MS シリーズ - イマダ

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。
重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。
荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)

用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。仕様最大ストローク(※2):約 44mm付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286755MSF-50N-
98,00097,980
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09286771MSL-50N-
203,000199,800
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18273940MSL-50N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
203,000199,800
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする