曜日別特売

オートハーネステスター

オートハーネステスター - イマダ

ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。
最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。
JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。
別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。

用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書ストローク(mm)約 50寸法(mm)W400×D240×H150電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.5% F.S. ±1digit安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)測定単位N測定モード破断モード/キープモードサンプリング周期2000Hz使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)1000出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)最小分解能1N内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286816ACT-1000N-V300
380,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする