JISやIEC規格に基づいたエンボスキャリアテープの剥離強度試験に最適な剥離強度テスターです。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。
専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。
付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。
ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途剥離強度テスターは、半導体や電子部品を収納するエンボスキャリアテープのカバーテープをJISなど規格に準拠した方法で剥離強度測定を行うことができる試験機です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も兼ね備えています。最大5Nまで測定可。測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット電源(V)AC100~240(フリー入力)付属品ForceRecorderStandard(グラフ作成ソフトウェア)、USBケーブル、電源ケーブル、目玉クリップ(クランプ用アタッチメント)、検査成績書、取扱説明書仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:カバーフィルム 最大 0.5mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(クリップ幅 40mm, クランプ幅 95mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)ストローク(mm)ロードセル移動距離:約400(剥離距離:約200本体質量(kg)約11サンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件0~40℃/20~80%RH最大使用荷重(N)5最小分解能0.001N内容量1台