曜日別特売

ループ引張強度測定用アタッチメント

ループ引張強度測定用アタッチメント - イマダ

結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。
マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。

用途LOP-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のループ引張強度測定用アタッチメントです。結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。 マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。仕様●マンドレル径・(結束バンド巻きつけ部)(mm):Φ9.53(サンプル長さ 127以下)、Φ38.1(サンプル長さ 127超)●最大サンプル幅:10mm付属品マンドレル取付部(上下)、マンドレル大(上下)、マンドレル小(上下)、アタッチメントアダプタ(EJ6-1000N)本体質量(g)フォースゲージ取付側マンドレル小使用時 約 140、フォースゲージ取付側マンドレル大使用時 約 195取付ねじM6最大使用荷重(N)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287340LOP-1000N
49,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする